Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 85428-37, EU Schuhgröße: 37 | Farbe: Schwarz

Sicherheitssandale UVEX 1 85428 ESD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Uvex:85428-37
Rubix:2706431
EAN:4031101548524
SANDALE 85428 S1 37 PUR W11 PP700300037
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße37
Farbeschwarz

Produktdetails : 8542 S1 SRC W11 SCHWARZ-GELB GR. 37 Sicherheitssandalen uvex 1 mit xenova Kunststoffkappe


Perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet)
• Doppelter, längenverstellbarer Klettverschluss
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/lime
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 37

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße37
Farbeschwarz
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,88 exkl. MwSt.
/ Paar
112,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

37
Wählen Sie Varianten (18)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an