899280 CURA S3LSRCIFO ESD WEISS GR. 35 Si-Halbschuh, Mikrofaser wasserabweisend
Sicherheitshalbschuh CURA - S3L SR CI FO ESD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:899280
Rubix:3851909
EAN:3660338529092

Dokumente
Produktdetails : 899280 CURA S3LSRCIFO ESD WEISS GR. 35 Si-Halbschuh, Mikrofaser wasserabweisend
Die Sicherheitsschuhe GISS CURA sind speziell für feuchte Arbeitsumgebungen und die Lebensmittelindustrie konzipiert. Dieser Sicherheitsschuh in Mokassin-Form der Kategorie S3L kombiniert eine metallfreie Konstruktion, ein niedriges Design und Materialien, die optimal auf Hygiene- und Sicherheitsanforderungen abgestimmt sind.
Eigenschaften:
Die GISS CURA Sicherheitsschuhe verfügen über eine praktische Mokassin-Konstruktion mit seitlichen Elastikeinsätzen, die ein schnelles An- und Ausziehen sowie eine flexible Anpassung bei häufigen Arbeitsplatzwechseln ermöglichen. Das Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser auf PU-Basis ist beständig gegen Lebensmittelrückstände wie Öle, Soßen und organische Stoffe. Die Innenausstattung unterstützt die Feuchtigkeitsaufnahme und reduziert die Bildung von Mikroorganismen. Die direkt angespritzte PU-Laufsohle mit doppelter Dichte sorgt für hohe Stabilität, sicheren Halt auf rutschigen Böden sowie effektive Stoßdämpfung im Fersenbereich. Dank metallfreier Ausführung und ESD-Eigenschaften sind die Schuhe für sensible Arbeitsbereiche geeignet. Das Unisex-Design macht sie gleichermaßen für Damen und Herren einsetzbar.
Spezifikationen:
• Schuhtyp: Halbschuh, Mokassin-Form
• Sicherheitskennzeichnung: S3L SR CI FO ESD
• Größenbereich (EU): 35 bis 48
• Gewicht: 487 g pro Schuh in Größe 42
• Obermaterial: Wasserabweisende weiße FIBRATEC-Mikrofaser auf PU (Polyurethan)
• Innenfutter: Vlies-Innenfutter und Kragenfutter aus hochabsorbierendem Textil
• Schutzkappe: Kunststoff (Polypropylen)
• Durchtrittschutz: Textiler Komposit-Schutz (PL), Strobel-genäht
• Einlegesohle: Herausnehmbar, antistatischer Latex mit Memory-Schaum
• Laufsohle: PU, doppelte Dichte, direkt angespritzt, rutschhemmend und beständig gegen Kohlenwasserstoffe
• Elektrische Eigenschaften: ESD – Ableitwiderstand zwischen 0,1 MΩ und 100 MΩ
• Einsatzbereich: Feuchte Arbeitsumgebungen
• Metallfrei
• Auch als hohe Ausführung erhältlich (CURA H)
Normen:
• CE-Zertifizierung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 20345:2022: Definiert grundlegende und zusätzliche Anforderungen an Sicherheitsschuhe, einschließlich mechanischer Festigkeit, Energieaufnahme im Fersenbereich und Durchtrittschutz
• EN IEC 61340-4-3:2018: Regelt die elektrostatischen Ableiteigenschaften von ESD-Sicherheitsschuhen für den Einsatz in sensiblen Bereichen
Eigenschaften:
Die GISS CURA Sicherheitsschuhe verfügen über eine praktische Mokassin-Konstruktion mit seitlichen Elastikeinsätzen, die ein schnelles An- und Ausziehen sowie eine flexible Anpassung bei häufigen Arbeitsplatzwechseln ermöglichen. Das Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser auf PU-Basis ist beständig gegen Lebensmittelrückstände wie Öle, Soßen und organische Stoffe. Die Innenausstattung unterstützt die Feuchtigkeitsaufnahme und reduziert die Bildung von Mikroorganismen. Die direkt angespritzte PU-Laufsohle mit doppelter Dichte sorgt für hohe Stabilität, sicheren Halt auf rutschigen Böden sowie effektive Stoßdämpfung im Fersenbereich. Dank metallfreier Ausführung und ESD-Eigenschaften sind die Schuhe für sensible Arbeitsbereiche geeignet. Das Unisex-Design macht sie gleichermaßen für Damen und Herren einsetzbar.
Spezifikationen:
• Schuhtyp: Halbschuh, Mokassin-Form
• Sicherheitskennzeichnung: S3L SR CI FO ESD
• Größenbereich (EU): 35 bis 48
• Gewicht: 487 g pro Schuh in Größe 42
• Obermaterial: Wasserabweisende weiße FIBRATEC-Mikrofaser auf PU (Polyurethan)
• Innenfutter: Vlies-Innenfutter und Kragenfutter aus hochabsorbierendem Textil
• Schutzkappe: Kunststoff (Polypropylen)
• Durchtrittschutz: Textiler Komposit-Schutz (PL), Strobel-genäht
• Einlegesohle: Herausnehmbar, antistatischer Latex mit Memory-Schaum
• Laufsohle: PU, doppelte Dichte, direkt angespritzt, rutschhemmend und beständig gegen Kohlenwasserstoffe
• Elektrische Eigenschaften: ESD – Ableitwiderstand zwischen 0,1 MΩ und 100 MΩ
• Einsatzbereich: Feuchte Arbeitsumgebungen
• Metallfrei
• Auch als hohe Ausführung erhältlich (CURA H)
Normen:
• CE-Zertifizierung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung (PSA)
• EN ISO 20345:2022: Definiert grundlegende und zusätzliche Anforderungen an Sicherheitsschuhe, einschließlich mechanischer Festigkeit, Energieaufnahme im Fersenbereich und Durchtrittschutz
• EN IEC 61340-4-3:2018: Regelt die elektrostatischen Ableiteigenschaften von ESD-Sicherheitsschuhen für den Einsatz in sensiblen Bereichen
Stärken
• Schnelles Anziehen durch Mokassin-Design mit Elastikeinsätzen, ohne Schnürsenkel
• Pflegeleichtes und leicht zu reinigendes Mikrofaser-Obermaterial
• Optimal geeignet für feuchte Bereiche und die Lebensmittelproduktion
• Erhöhte Rutschhemmung auf öl- oder flüssigkeitsbelasteten Böden
• Hoher Tragekomfort bei langen Stehzeiten durch Memory-Schaum-Einlegesohle
• Ideal für Arbeitsbereiche mit Metallfreiheit, z. B. bei Sicherheitskontrollen oder Detektoren
• Pflegeleichtes und leicht zu reinigendes Mikrofaser-Obermaterial
• Optimal geeignet für feuchte Bereiche und die Lebensmittelproduktion
• Erhöhte Rutschhemmung auf öl- oder flüssigkeitsbelasteten Böden
• Hoher Tragekomfort bei langen Stehzeiten durch Memory-Schaum-Einlegesohle
• Ideal für Arbeitsbereiche mit Metallfreiheit, z. B. bei Sicherheitskontrollen oder Detektoren
Anwendungen
Diese Sicherheitshalbschuhe sind für feuchte und kontrollierte Arbeitsumgebungen ausgelegt, insbesondere in der Lebensmittelindustrie. Sie eignen sich für Produktion, Verpackung und interne Logistik, wo Hygiene, Standfestigkeit und einfache Reinigung entscheidend sind. Durch die metallfreie Konstruktion und ESD-Ausstattung sind sie zudem für Einsatzbereiche mit elektrostatischen Anforderungen oder speziellen Sicherheitsvorgaben geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 35 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,92 € exkl. MwSt.
/ Paar
33,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
35