Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 40400 S2 43, EU Schuhgröße: 43 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
Hoher Sicherheitsschuh TX 84
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:40400 S2 43
Rubix:3313744
EAN:4043692321769

Produktdetails : TX 84 ESD S2 W10 GR.43 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
Wasserdichtes Leder und 3D-Dämpfungssystem. Mit Aktiv-X-Innenfutter, Außensohle und großem Stollenprofil. Geeignet für orthopädische Einlegesohlen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s2 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
97,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
43