SL 465 XP ESD S1P W10 GR.35 Sandale SportLine alu tec Alukappe black royal blue
Sicherheitssandale SL 465 XP blue 2.0 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:22400 1P 35
Rubix:3313522
Hersteller:22400 35
EAN:4043692279695

Produktdetails : SL 465 XP ESD S1P W10 GR.35 Sandale SportLine alu tec Alukappe black royal blue
Für Arbeiten in warmer Umgebung
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen, robuster Klettverschluss
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 265 schwarz/grün, 465 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen, robuster Klettverschluss
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 265 schwarz/grün, 465 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 35 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | klettverschluss |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,53 € exkl. MwSt.
/ Paar
99,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
35