Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 22400 1P 44, EU Schuhgröße: 44 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitssandale SL 465 XP blue 2.0 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:22400 1P 44
Rubix:1542664
EAN:4043692266190

Produktdetails : SL 465 XP ESD S1P W10 GR.44 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Für Arbeiten in warmer Umgebung
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen, robuster Klettverschluss
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 265 schwarz/grün, 465 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
• Obermaterial mit Lüftungsschlitzen, robuster Klettverschluss
• Temperaturneutrale, metallfreie Durchtritthemmung
• Atmungsaktiv, feuchtigkeits- und temperaturregulierend
• Funktionsfutter
• Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• Antistatische, rutschhemmende Sohle mit 3,5 mm Profil
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 265 schwarz/grün, 465 schwarz/blau
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Für Handwerk & Industrie
Größe 44
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 44 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,53 € exkl. MwSt.
/ Paar
99,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
44