SANDALE 711031 WS 42 PP700700042, antist. EN ISO 20345:2012, S1, SRC, Glattleder

Sicherheitssandale 711031 ESD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Abeba:711031-42
Rubix:2703372
EAN:4042035771506
SANDALE 711031 WS 42 PP700700042, antist. EN ISO 20345:2012, S1, SRC, Glattleder

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße42
Farbeweiß

Produktdetails : SANDALE 711031 WS 42 PP700700042, antist. EN ISO 20345:2012, S1, SRC, Glattleder


Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag
• Obermaterial aus Glattleder
• Doppelklettverschluss
• Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
• Antistatisch
• Rutschhemmende PU-Laufsohle
• Stahlkappe
• Ristbereich verstellbar
• Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
• Beugt unangenehmen Gerüchen vor
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: weiß
• Schutzklasse: S1 SRC Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk
Größe 42

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße42
Farbeweiß
57,59 exkl. MwSt.
/ Paar
68,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

42