9554 S1 SRC W11 SCHWARZ-BLAU GR. 48 Sicherheitshalbschuh uvex 2 xenova Kunststoffkappe
Sicherheitshalbschuh UVEX 2 xenova 95548 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:95548-48
Rubix:2706545
EAN:4031101747217

Produktdetails : 9554 S1 SRC W11 SCHWARZ-BLAU GR. 48 Sicherheitshalbschuh uvex 2 xenova Kunststoffkappe
Beliebter Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau/schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau/schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 48
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrovelours |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
90,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
48
