6934 S2 SRC W11 BLAU-SCHWARZ GR. 38 Sicherheitshalbschuh uvex 2 trend mit Stahlkappe

Sicherheitshalbschuh UVEX 2 trend 69348 ESD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:69348-38
Rubix:2706653
EAN:4031101769141
HALBSCHUH 69348 S2 38 PUR-SOHLE W11 PP705400038

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße38
Farbeschwarz

Produktdetails : 6934 S2 SRC W11 BLAU-SCHWARZ GR. 38 Sicherheitshalbschuh uvex 2 trend mit Stahlkappe


Höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag
• Erhältlich in verschiedenen Obermaterialien: Atmungsaktives Mikrovelours (chromallergiker-geeignet) Vollnarbiges, weiches Glattleder
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Stahlkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Stabilisierende Hinterkappe verhindert Umknicken
• Reflektierende Elemente
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau/schwarz
• Schutzklasse: S2 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 38

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße38
Farbeschwarz
73,89 exkl. MwSt.
/ Paar
87,93 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

38