6524 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 39 Sicherheitshalbschuh uvex 2 MACSOLE m xenova Kunststoffkappe

Sicherheitshalbschuh UVEX 2 STX VIBRAM 65242 ESD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:65242-39
Rubix:2706761
EAN:4031101830926
HALBSCHUH 65242 SW S3 STX PU/GU 39 PP707600039

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße39
Farbeorange

Produktdetails : 6524 S3 SRC W11 SCHWARZ-ORANGE GR. 39 Sicherheitshalbschuh uvex 2 MACSOLE m xenova Kunststoffkappe


Maximale Performance im Arbeitsalltag
• Erhältlich in verschiedenen Obermaterialien: Atmungsaktives Mikrovelours (chromallergiker-geeignet) Hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder oder wasserdichte, atmungsaktive SympaTex®-Membran
• Distance Mesh-Futter
• Erhältlich in zwei Sohlenvarianten: Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan Rutschhemmende VIBRAM® Gummilaufsohle, weich dämpfende PU-Zwischensohle
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Geschäumte Überkappe aus Polyurethan
• Metallfreie, durchtritthemmende Zwischensohle
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Elastischer Senkel mit Schnellarretierung (Standardsenkel beiliegend)
• Reflektierende Elemente
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: orange/schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC, S3 WR HI HRO SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 39

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße39
Farbeorange
189,96 exkl. MwSt.
/ Paar
226,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

39