Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 65992-37, EU Schuhgröße: 37 | Farbe: Schwarz
Sicherheitshalbschuh UVEX 1 sport 65992 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:65992-37
Rubix:2706570
EAN:4031101735818
Produktdetails : HALBSCHUH 65992 S1P 37 PUR-SOHLE W11 PP704100037
Idealer Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus
• Synthetisches Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Metallfreie, durchtritthemmende Zwischensohle
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
• Synthetisches Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Metallfreie, durchtritthemmende Zwischensohle
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau
• Schutzklasse: S1P SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 37
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 37 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,40 € exkl. MwSt.
/ Paar
115,91 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
EU Schuhgröße
37

