Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 8428244, EU Schuhgröße: 44 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitshalbschuh UVEX 1 business 84282 ESD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Uvex:8428244
Rubix:2706812
Hersteller:8428244
EAN:4031101770901




Dokumente
Produktdetails : 8428 S3 SRC W11 BLAU GR. 44 Sicherheitshalbschuh uvex 1 business mit Stahlkappe
Der Sicherheitshalbschuh uvex 1 business S3 SRC vereint urbanen Stil mit professionellem Schutz. Entwickelt für aktive Männer, die zwischen Büro und Werkstatt pendeln, überzeugt er durch ein modernes, dezentes Design und erfüllt zugleich höchste Anforderungen an die industrielle Sicherheit. Mit seiner breiten Stahlkappe, der rutschhemmenden Sohle und der hervorragenden Atmungsaktivität bietet er einen optimalen Tragekomfort ohne Kompromisse bei der Sicherheit.
Eigenschaften:
Dieses Modell ist die ideale Sicherheitsschuh-Lösung für alle, die Wert auf Eleganz und Funktionalität legen. Das Obermaterial aus blauem Microvelours und die hochwertigen Details sorgen für einen professionellen Look, während die ergonomische Konstruktion für langanhaltenden Komfort während des gesamten Arbeitstags steht. Dank der uvex climazone-Technologie wird Feuchtigkeit effektiv reguliert. Die Schuhe eignen sich für Arbeitsumgebungen mit geringer mechanischer Belastung und bieten gleichzeitig einen zuverlässigen Schutz durch eine robuste Stahlkappe, eine durchtrittsichere, metallfreie Zwischensohle sowie eine rutschhemmende SRC-PU-Laufsohle, die das Ausrutschrisiko auf nassen Keramik- oder Stahlböden deutlich reduziert. Die verwendeten Materialien sind frei von schadstoffhaltigen Substanzen wie Silikon, Weichmachern oder anderen Bestandteilen, welche Beschichtungsprozesse stören könnten. Leicht, flexibel und chromfrei überzeugt dieser Schuh durch ein ausgewogenes Verhältnis von Komfort, Sicherheit und Design.
Spezifikationen:
• Farbe: Blau
• Verschluss: Schnürsenkel
• Obermaterial: Microvelours
• Futter: Textil
• Laufsohle: Polyurethan (PU)
• Einlegesohle: uvex 1 business Komfortfußbett mit Thermoregulierung
• Verschlussmaterial: Polyester (PES)
• Schutzkappe: Stahl
• Durchtrittschutz: metallfreie uvex xenova® Zwischensohle
• Rutschhemmung: SRC
• uvex Technologien: uvex climazone, uvex medicare
• ESD: Widerstand < 35 MΩ
• Zielgruppe: Herren
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Norm EN ISO 20345 + A1. Diese Norm definiert die Mindestanforderungen für Sicherheitsschuhe, einschließlich Stoßfestigkeit, Durchtrittschutz, antistatischer Eigenschaften und Rutschhemmung. Sie gewährleistet zudem Energieaufnahme im Fersenbereich sowie Schutz gegen Wasserdurchtritt, Öl und Kohlenwasserstoffe.
Markeninformationen:
Uvex ist ein deutsches Unternehmen, welches 1926 gegründet wurde und sich auf persönliche Schutzausrüstung für Arbeit und Sport spezialisiert hat. Das klare Ziel: Menschen bei der Arbeit, im Sport und in der Freizeit zu schützen. Uvex zeichnet sich durch innovative Technologien, insbesondere im Bereich Arbeitssicherheit und eine überwiegend europäische Produktion aus und beschäftigt mehrere tausend Mitarbeiter weltweit.
Eigenschaften:
Dieses Modell ist die ideale Sicherheitsschuh-Lösung für alle, die Wert auf Eleganz und Funktionalität legen. Das Obermaterial aus blauem Microvelours und die hochwertigen Details sorgen für einen professionellen Look, während die ergonomische Konstruktion für langanhaltenden Komfort während des gesamten Arbeitstags steht. Dank der uvex climazone-Technologie wird Feuchtigkeit effektiv reguliert. Die Schuhe eignen sich für Arbeitsumgebungen mit geringer mechanischer Belastung und bieten gleichzeitig einen zuverlässigen Schutz durch eine robuste Stahlkappe, eine durchtrittsichere, metallfreie Zwischensohle sowie eine rutschhemmende SRC-PU-Laufsohle, die das Ausrutschrisiko auf nassen Keramik- oder Stahlböden deutlich reduziert. Die verwendeten Materialien sind frei von schadstoffhaltigen Substanzen wie Silikon, Weichmachern oder anderen Bestandteilen, welche Beschichtungsprozesse stören könnten. Leicht, flexibel und chromfrei überzeugt dieser Schuh durch ein ausgewogenes Verhältnis von Komfort, Sicherheit und Design.
Spezifikationen:
• Farbe: Blau
• Verschluss: Schnürsenkel
• Obermaterial: Microvelours
• Futter: Textil
• Laufsohle: Polyurethan (PU)
• Einlegesohle: uvex 1 business Komfortfußbett mit Thermoregulierung
• Verschlussmaterial: Polyester (PES)
• Schutzkappe: Stahl
• Durchtrittschutz: metallfreie uvex xenova® Zwischensohle
• Rutschhemmung: SRC
• uvex Technologien: uvex climazone, uvex medicare
• ESD: Widerstand < 35 MΩ
• Zielgruppe: Herren
Normen:
Dieses Produkt entspricht der Norm EN ISO 20345 + A1. Diese Norm definiert die Mindestanforderungen für Sicherheitsschuhe, einschließlich Stoßfestigkeit, Durchtrittschutz, antistatischer Eigenschaften und Rutschhemmung. Sie gewährleistet zudem Energieaufnahme im Fersenbereich sowie Schutz gegen Wasserdurchtritt, Öl und Kohlenwasserstoffe.
Markeninformationen:
Uvex ist ein deutsches Unternehmen, welches 1926 gegründet wurde und sich auf persönliche Schutzausrüstung für Arbeit und Sport spezialisiert hat. Das klare Ziel: Menschen bei der Arbeit, im Sport und in der Freizeit zu schützen. Uvex zeichnet sich durch innovative Technologien, insbesondere im Bereich Arbeitssicherheit und eine überwiegend europäische Produktion aus und beschäftigt mehrere tausend Mitarbeiter weltweit.
Stärken
• Urbaner Stil kombiniert mit professionellem Schutz für den Einsatz in gemischten Arbeitsumgebungen
• Hervorragende Feuchtigkeitsregulierung dank uvex climazone-Technologie
• Zuverlässiger Schutz mit breiter Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz
• Höchster Komfort durch antistatische Einlegesohle mit Dämpfungszonen an Ferse und Vorfuß
• Schadstofffreie Materialien, geeignet für lackempfindliche Umgebungen
• Chromfrei (ideal für Allergiker)
• Optimale Rutschhemmung auf nassen Keramik- und Metallböden (SRC-zertifiziert)
• Ausgezeichnet mit dem German Design Award 2020
• Teilweise aus recycelten Materialien gefertigt (Beitrag zur Ressourcenschonung)
• Hervorragende Feuchtigkeitsregulierung dank uvex climazone-Technologie
• Zuverlässiger Schutz mit breiter Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz
• Höchster Komfort durch antistatische Einlegesohle mit Dämpfungszonen an Ferse und Vorfuß
• Schadstofffreie Materialien, geeignet für lackempfindliche Umgebungen
• Chromfrei (ideal für Allergiker)
• Optimale Rutschhemmung auf nassen Keramik- und Metallböden (SRC-zertifiziert)
• Ausgezeichnet mit dem German Design Award 2020
• Teilweise aus recycelten Materialien gefertigt (Beitrag zur Ressourcenschonung)
Anwendungen
Der uvex 1 business S3 SRC ist ideal für Arbeitsumgebungen mit geringer mechanischer Belastung, die gleichzeitig hohe Ansprüche an Sicherheit und gepflegtes Auftreten stellen. Er ist perfekt geeignet für Techniker, Werkstattleiter, Produktionsleiter oder Projektmanager, die zwischen Fertigung und Büro wechseln. Er passt in Branchen wie die Fertigungsindustrie, technische Dienstleistungen, interne Logistik oder Konstruktionsbüros. Sein elegantes Design harmoniert zudem mit moderner Berufskleidung wie Chinos oder Anzughosen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 44 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrovelours |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 src |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,28 € exkl. MwSt.
/ Paar
114,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
44
