Sicherheitsschuhe Unisex Uvex 8543839, EU Schuhgröße: 39 | Farbe: Schwarz
Sicherheitshalbschuh UVEX 1 85438 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:8543839
Rubix:2712904
EAN:4031101548708

Produktdetails : 8543 S1 SRC W11 SCHWARZ-GELB GR. 39 Sicherheitshalbschuh uvex 1 mit xenova Kunststoffkappe
Perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau/schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau/schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyurethan |
| Schutzklasse | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,88 € exkl. MwSt.
/ Paar
112,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
39
