FLASH 4000 ESD S1 W10 GR.48 Halbschuh Mesh-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe

Sicherheitshalbschuh Flash 4000 ESD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Atlas:45700 S1 48
Rubix:2707929
EAN:4043692342016
FLASH 4000 ESD S1 W10 GR.48 Halbschuh Mesh-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße48

Produktdetails : FLASH 4000 ESD S1 W10 GR.48 Halbschuh Mesh-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe


Für Arbeiten mit viel Bewegung auf hartem Untergrund
• MESH-Obermaterial mit integrierter Clima-Zone
• Funktionsfutter
• Neon-Reflexstreifen
• Carbonverstärkter Spitzenschutz
• 3D-Dämpfungssystem
• INNOFLEX SYSTEM®: ganzheitliches Laufsohlenkonzept, unterstützt den Läufer in jeder Bewegungsphase
• Leichte Aluminiumkappe
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: schwarz/blau
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 10 Anwendungsbereich: Überall dort, wo Durchtrittsicherheit und Feuchtigkeit kein Thema ist
Größe 48

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße48
91,12 exkl. MwSt.
/ Paar
108,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße