HALBSCHUH 32131 WS 39 PP705700039, ESD EN ISO 20345:2012 - S2, SRC, Mikrofaser
Sicherheitshalbschuh 32131 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Abeba:32131-39
Rubix:2711811
EAN:4042035892430
Produktdetails : HALBSCHUH 32131 WS 39 PP705700039, ESD EN ISO 20345:2012 - S2, SRC, Mikrofaser
Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag
• Obermaterial aus Mikrofaser
• Ristbereich mit Schnürung
• Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
• Rutschhemmende PU-Laufsohle
• Stahlkappe
• Kratzfest, wasserabweisend
• Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
• Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
• Beugt unangenehmen Gerüchen vor
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• Farbe: weiß
• Schutzklasse: S2 SRC Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk
• Obermaterial aus Mikrofaser
• Ristbereich mit Schnürung
• Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
• Rutschhemmende PU-Laufsohle
• Stahlkappe
• Kratzfest, wasserabweisend
• Dämpfungsaktive PU-Zwischensohle
• Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
• Beugt unangenehmen Gerüchen vor
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• Farbe: weiß
• Schutzklasse: S2 SRC Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk
Größe 40
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,13 € exkl. MwSt.
/ Paar
87,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
39
