Sicherheitsschuhe Unisex Abeba 1629-35, EU Schuhgröße: 35 | Farbe: Weiß

Sicherheitshalbschuh 1629

Siehe technische Informationen
Referenzen
Abeba:1629-35
Rubix:2703387
EAN:4042035774828
HALBSCHUH 1629 WS 35 PP708500035, antist. EN ISO 20345, S3, SRC, Textil, atmungs.
Technische Zusammenfassung
EU Schuhgröße35
Farbeweiß

Produktdetails : HALBSCHUH 1629 WS 35 PP708500035, antist. EN ISO 20345, S3, SRC, Textil, atmungs.


Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag
• Obermaterial aus atmungsaktivem Textil
• Ristbereich mit Schnürung
• Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
• Rutschhemmende TPU-Laufsohle
• Zwischensohle Soft-PU
• Stahlkappe
• Metallfreie Durchtrittsicherheit
• Antistatisch
• Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
• Beugt unangenehmen Gerüchen vor
• Wasserabweisend
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 1629 weiß, 1628 schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk
Größe 35

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße35
Farbeweiß
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,49 exkl. MwSt.
/ Paar
75,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

35
Wählen Sie Varianten (14)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an