HALBSCHUH 1628 SW 45 PP708600045, antist. EN ISO 20345, S3, SRC, Textil, atmungs.

Sicherheitshalbschuh 1628

Siehe technische Informationen

Referenzen

Abeba:1628-45
Rubix:2703411
EAN:4042035780997
HALBSCHUH 1628 SW 45 PP708600045, antist. EN ISO 20345, S3, SRC, Textil, atmungs.

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße45
Farbeschwarz

Produktdetails : HALBSCHUH 1628 SW 45 PP708600045, antist. EN ISO 20345, S3, SRC, Textil, atmungs.


Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag
• Obermaterial aus atmungsaktivem Textil
• Ristbereich mit Schnürung
• Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point
• Rutschhemmende TPU-Laufsohle
• Zwischensohle Soft-PU
• Stahlkappe
• Metallfreie Durchtrittsicherheit
• Antistatisch
• Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
• Beugt unangenehmen Gerüchen vor
• Wasserabweisend
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: 1629 weiß, 1628 schwarz
• Schutzklasse: S3 SRC Anwendungsbereich: Für Industrie & Handwerk
Größe 45

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße45
Farbeschwarz
63,49 exkl. MwSt.
/ Paar
75,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

45