MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B Wartungseinheit

Service-Einheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B
Rubix:3277039
Hersteller:8098371
EAN:4052568609108
MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B Wartungseinheit


Manuell betätigtes Auf/Zu-Ventil zum Be- und Entlüften von pneumatischen Systemen

Stärken

-Für gefilterte und ungeölte Druckluft
Versorgungsdruck kann geöffnet und geschlossen werden
Ausgangsdruck ist innerhalb des Druckregelbereichs stufenlos einstellbar

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom4750 l/min
Baugröße6
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur50 °C
169,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen