Referenzen
Aventics:1823381043
Rubix:590013
Hersteller:1823381043


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing, vernickelt (gehäuse); dichtung: acrylnitril-butadien-kautschuk (nbr); zahnscheibe: edelstahl; entriegelungsring: messing, vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : 1823381043 T-Verschraubung
Serie QR2-S Standard
T-Verschraubung
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing, vernickelt (gehäuse); dichtung: acrylnitril-butadien-kautschuk (nbr); zahnscheibe: edelstahl; entriegelungsring: messing, vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 4 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | qr2-s-rtk |
| Anschluss 2 | 4 |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std