PFMB7102-F04-B Digitaler Durchflussschalter
Serie PFMB7 Digitaler Durchflussschalter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:PFMB7102-F04-B
Rubix:2207229
Hersteller:PFMB7102-F04-B
EAN:3618036258608

Dokumente
Produktdetails : PFMB7102-F04-B Digitaler Durchflussschalter
PFMB7501/102/202, Digitaler Durchflussschalter, 2-farbige Anzeige, integrierte Anzeige
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135 g |
|---|---|
| Typ | integrierte anzeige |
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
281,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
335,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage