PFM711-C6-E Digitaler Durchflussschalter
Digitaler Durchflussschalter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:PFM711-C6-E
Rubix:2205653
Hersteller:PFM711-C6-E

Dokumente
Produktdetails : PFM711-C6-E Digitaler Durchflussschalter
PFM7, Digitaler Durchflussschalter, 2-farbige Anzeige, integrierte Anzeige
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 101x44x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 270 g |
| Typ | digitaler durchflussschalter |
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen