Referenzen
Aventics:0830100366
Rubix:589059
Hersteller:0830100366

Dokumente
Produktdetails : 0830100366 Sensor
Sensor, Serie SN2
Stärken
-Kubische Sensorlösung für universelle Anwendungen
Vielfältige Sensorbefestigungen für den jeweiligen Anwendungsfall
Mit M8-Stecker (2-, 3- und 4-polig) direkt am Sensorgehäuse oder freien Drahtenden
Servicefreundlich, da die Leitung direkt am Gehäuse montiert werden kann
Reed- und elektronische PNP-Sensorvarianten verfügbar
Zusätzliche Variante mit Impulsverlängerung verfügbar
Zusätzliche Variante mit Impulsverlängerung verfügbar
Vielfältige Sensorbefestigungen für den jeweiligen Anwendungsfall
Mit M8-Stecker (2-, 3- und 4-polig) direkt am Sensorgehäuse oder freien Drahtenden
Servicefreundlich, da die Leitung direkt am Gehäuse montiert werden kann
Reed- und elektronische PNP-Sensorvarianten verfügbar
Zusätzliche Variante mit Impulsverlängerung verfügbar
Zusätzliche Variante mit Impulsverlängerung verfügbar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sensor, serie sn2 |
|---|---|
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 85365080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std