PF3W740-F06-FTN-M Durchflussschalter
Digitaler Durchflussschalter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:PF3W740-F06-FTN-M
Rubix:2213525
EAN:3618036262407

Dokumente
Produktdetails : PF3W740-F06-FTN-M Durchflussschalter
PF3W7, Digitaler Durchflussmesser für Wasser, 3-farbige Anzeige, Integrierte Anzeige
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 109x69x38 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 810 g |
| Typ | digitaler durchflussschalter |
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
600,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
714,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen