PFM750S-F01-B Digitaler Durchflussschalter

Digitaler Durchflussschalter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:PFM750S-F01-B
Rubix:2206149
Hersteller:PFM750S-F01-B
EAN:3618036258714
PFM750S-F01-B Digitaler Durchflussschalter

Technische Zusammenfassung

Typdigitaler durchflussschalter
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : PFM750S-F01-B Digitaler Durchflussschalter


In den letzten Jahren hat man allgemein akzeptiert, dass analoge Durchflussmesser mit Schwebekörpern bei Anwendungen mit geringen Durchflussmengen nicht immer eine genaue Leistungsanzeige liefern. Dank der F&E-Ingenieure von SMC, den weltweit führenden Automatisierungsexperten, und ihrer neuen Serie PFM Digitaler Durchflussschalter mit MEMS-Technologie ist dies nun einfach nicht mehr der Fall. Der neue Durchflussschalter der Serie PFM, der ursprünglich entwickelt wurde, um die Adsorption von Mikrochip-Komponenten im Vakuum und frühzeitige Verstopfungen in Filter- und Düsenanwendungen zu erkennen, ist im Vergleich zu bestehenden Durchflusssensoren dank seines MEMS-Sensors (Micro Electro Mechanical System) unglaublich kompakt und leicht. Mit seinem einzigartigen integrierten Durchflusseinstellventil, das durch einfaches Entfernen des Halteclips hinzugefügt oder entfernt werden kann, lässt sich die lineare Durchflussmenge durch Drehen des Durchflusseinstellknopfes manuell einstellen. Weitere Merkmale des PFM sind das zweifarbige Digitaldisplay, das alle Leistungsunregelmäßigkeiten auf einen Blick anzeigt, und der MEMS-Sensor, der sowohl gerade als auch gebogene Rohrleitungen ermöglicht, was ihn zum perfekten Durchflussschalter macht, wenn Platzmangel ein Problem darstellt.Derzeit ist die PFM-Reihe in vier maximalen Durchflussraten von 10, 25, 50 und 100 l/min erhältlich und eignet sich für den Einsatz mit Luft, Stickstoff, Argon oder Kohlendioxid.
-Kompakt und leicht.
-Digitale 2-Farben-Anzeige.
-Verwendung von Bogenrohren möglich.
-Integriertes Durchflussregelventil.
-Vielfältige Kombinationen sind möglich.
-Unterschiedliche Montagearten sind möglich.

Durchflussmengenbereich: 50 [1 bis 50 (25 für CO2) l/min]
Durchflussregulierventil: S (Ja)
Anschlussgröße: F01 (G1/8)
Richtung der Rohrleitungseinführung: Gerade
Ausgangsspezifikation: B (2 PNP-Ausgänge)
Spezifikation der Einheit: Einheit Schaltfunktion
Bedienungsanleitung: Mit Betriebsanleitung
Kalibrierungszertifikat: Keines
Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker (2 m)
Option: Keine
Sonderanfertigung: Keine

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)131x52x18 mm
Bruttogewicht135 g
Typdigitaler durchflussschalter
Spannung, min.1 V
Spannung, max.5 V
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur50 °C
HerkunftslandJP
240,55 exkl. MwSt.
/ Stück
286,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen