PF3W704-F03-FN-M Durchflussschalter
Digitaler Durchflussschalter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:PF3W704-F03-FN-M
Rubix:2212420
Hersteller:PF3W704-F03-FN-M
EAN:3618036264944

Dokumente
Produktdetails : PF3W704-F03-FN-M Durchflussschalter
PF3W7, Digitaler Durchflussmesser für Wasser, 3-farbige Anzeige, Integrierte Anzeige
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x61x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 295 g |
| Typ | digitaler durchflussschalter |
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
517,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
615,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen