IR1000-F01 Präzisionsdruckregler

Präzisionsregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:IR1000-F01
Rubix:829794
Hersteller:IR1000-F01
EAN:3618036078497
IR1000-F01 Präzisionsdruckregler

Technische Zusammenfassung

Typregler, präzision, modular
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR1000-F01 Präzisionsdruckregler


Die Präzisionsregler der IR-Serie sind kompakt und leicht. Der maximale Einstelldruck wurde von den herkömmlichen 0,7 MPa auf 0,8 MPa erhöht. Der Entlastungsfluss wurde um fast das Fünffache erhöht (im Vergleich zu SMC IR201, IR401). Die optionale Halterung und das Manometer können entweder an die Vorder- oder Rückseite des Gerätes montiert werden.
IR1000~3000, Präzisionsdruckregler

Stärken

Präzisionsdruckregler
Regeldruckbereich (MPa): 0,005 bis 0,8 je nach Modell
Kompakt und leicht
Halterung und Manometer können entweder an der Vorder- oder Rückseite angebracht werden
2 luftbetriebene Modelle

Technische Informationen


Attribute
Typregler, präzision, modular
Werkstoffnbr
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode84811099
84,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen