863050 VHM Kegelsenker 90 Grad HDMX-besch. D.6,3 mm
Senker Hartmetall 90 ° HDMX beschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:863050
Rubix:3264701
EAN:3660338176739

Produktdetails : 863050 VHM Kegelsenker 90 Grad HDMX-besch. D.6,3 mm
Giss Schneidsenker Hartmetall 90 ° hdmx beschichtet
VHM Kegelsenker 90 Grad HDMX-besch. D.6,3 mm
Technische Informationen
Attribute
| Fasenwinkel | 90 ° |
|---|---|
| Durchmesser | 6,3 mm |
| Anzahl Zähne | 3 |
| Schaft | zylindrisch ha |
| Schaftdurchmesser | 5 mm |
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Beschichtung | hdmx |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage