Spannlager mit Gewindestift RHP 1135-1.3/8CG, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 23.81 mm
Selbstschmierender Lagereinsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
RHP:1135-1.3/8CG
Rubix:944610
Hersteller:1135-1.3/8CG R
EAN:00747023041817


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23,81 mm |
Produktdetails : 1135-1.3/8CG (RHP) Einstellager RHP
Der Self-Lube® Lagereinsatz, der allgemein als breites Innenringlager bekannt ist, wurde für die große Auswahl an Gehäusen der Self-Lube® Lagerfamilie entwickelt und eignet sich auch für Anwendungen, bei denen der Benutzer ein eigenes Gehäuse bevorzugt.
Anwendungen
Engineering Lager Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 610 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 23,81 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 1100cg |
| Werkstoff | hochfestes metall (käfig);stahl oder rostfreier stahl |
| Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 42,9 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Gewicht | 0,61 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage