KCU08-00 Y-Steckverbindung mit Absperrventil

Selbstdichtender Fitting

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KCU08-00
Rubix:2175465
Hersteller:KCU08-00
KCU08-00 Y-Steckverbindung mit Absperrventil
Dokumente

Produktdetails : KCU08-00 Y-Steckverbindung mit Absperrventil


Die selbstdichtenden Verschraubungen der Serie KC eignen sich am besten für Bereiche, in denen der Druck nicht abgestellt werden kann. One-Touch-Verschraubungen (mit eingebautem Selbstdichtungsmechanismus) werden verwendet, um das Entweichen von Luft beim Entfernen des Rohrs zu verhindern. Es sind 10 Ausführungen erhältlich, einschließlich chemisch vernickelter Ausführungen für kupferfreie Anwendungen.
KCU, Schlauchkupplung, Steckverbindung mit Absperrventil, Verzweigung "Y"

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x58x15 mm
Bruttogewicht18 g
Anschluss 28
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,28 exkl. MwSt.
/ Stück
16,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen