DIN472 J 700X9 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
Seegerringe-I-Ringe für DIN-472-Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:J700-XLS
Rubix:519649




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 700 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 734 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 700X9 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
für Wellen und Bohrungen sind die vielseitigsten Sicherungselemente. Diese Seeger-Ringe sind die günstigste Lösung in Bezug auf Dicke und Radialbreite. Sie übertragen große Axialkräfte aus dem lokalen Passbauteil auf die Nutwandung. Die Wellenringe können auch für relativ höhere Wellendrehzahlen verwendet werden. Verwendung: Maschinenbau, Automobilbau, Getriebe, Elektrotechnik, Feinmechanik, Gerätetechnik
DIN 472 Seeger-Ring für Bohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4120 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 700 mm |
| Außendurchmesser | 734 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 9 mm |
| Norm | DIN 471 / DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.312,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.561,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
700 mm
Außendurchmesser
734 mm