DIN472 J 270X5 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
Seegerringe-I-Ringe für DIN-472-Bohrungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:J270-WAS
Rubix:369




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 270 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 285 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 270X5 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
für Wellen und Bohrungen sind die vielseitigsten Sicherungselemente. Diese Seeger-Ringe sind die günstigste Lösung in Bezug auf Dicke und Radialbreite. Sie übertragen große Axialkräfte aus dem lokalen Passbauteil auf die Nutwandung. Die Wellenringe können auch für relativ höhere Wellendrehzahlen verwendet werden. Verwendung: Maschinenbau, Automobilbau, Getriebe, Elektrotechnik, Feinmechanik, Gerätetechnik
DIN 472 Seeger-Ring für Bohrungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 388 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 270 mm |
| Außendurchmesser | 285 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 5 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
270 mm
Außendurchmesser
285 mm