DIN931 M6X90 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH6X90PFA4-80
Rubix:3381972
Hersteller:09314806 90
EAN:4043377087287
DIN931 M6X90 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M6X90 A4-80 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-80 6X90 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-80
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser6 mm
34,38 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
40,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M6