DIN931 M5X90 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH5X90PFA2-70
Rubix:537429
Hersteller:093125 90
EAN:4043377082497
DIN931 M5X90 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M5X90 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 5X90 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge90 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser5 mm
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypsechseckig (hex)
51,49 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
61,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

90 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

5 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M5