DIN931 M27X190 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH27X190PFA2-70
Rubix:3200847
Hersteller:0931227 190
EAN:4043377081728
DIN931 M27X190 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M27X190 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 27X190 SW41
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge190 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser27 mm
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM27
Abdrucktypsechseckig (hex)
75,50 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
89,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

190 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

27 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M27