DIN933 M3X30 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881557
Spartex:TH3X30EFA2-50
Rubix:540910
Hersteller:093323 30
EAN:4043377090782
DIN933 M3X30 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M3X30 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-50 3X30 SW5,5

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM3
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser3 mm
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M3