DIN6921 M12X20/20 A2-70 Sechskantschraube mit Flansch
Sechskantschrauben mit glattem Ansatz und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB12X20EFA2-70
Rubix:3376735
Hersteller:6921212 20
EAN:4043377278067


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : DIN6921 M12X20/20 A2-70 Sechskantschraube mit Flansch
Sechskantschraube mit Flansch, Sperrverzahnung
Sechskantschrauben mit Flansch, VG und Sperrverzahnung A2-70 12X20/20 SW19
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,23 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
71,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
20 mm