DIN933 M4X30 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH4X30EFA2-50
Rubix:146156
Hersteller:093324 30
EAN:4043377091222
DIN933 M4X30 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M4X30 A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-50 4X30 SW7
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser4 mm
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypsechseckig (hex)
0,05 exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

4 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M4