Sechskantschraube Spartex TH12X60EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH12X60EFA4-70
Rubix:541996
Hersteller:0933412 60
EAN:4043377093592
DIN933 M12X60 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge60 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M12X60 A4-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 12X60 SW19
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Gewindedurchmesser12 mm
Normdin 933 / iso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm12
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,13 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
45,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

12 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m12
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an