GN6305.1-M12-ST Schnellspann-Knebelmutter, Stahl
Schnellspann-Knebelmutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6305.1-M12-ST
Rubix:1130799
Hersteller:GN 6305.1-M12-ST
EAN:4045525909649




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : GN6305.1-M12-ST Schnellspann-Knebelmutter, Stahl
Schnellspann-Knebelmutter
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen