WN980 V M5 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:ECHUF5A2
Spartex:GLEITMO5A2-70
Rubix:3398671
Hersteller:098025
EAN:4043377124128


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN980 V M5 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934 A2-70 5
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm