DIN6303-M8-A-NI Rändelmutter ohne Stiftloch, Edelstahl
Rändelmutter Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6303-M8-A-NI
Rubix:92584
Hersteller:GN 6303-M8-A-NI
EAN:4045525321960





Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 6303 |
Produktdetails : DIN6303-M8-A-NI Rändelmutter ohne Stiftloch, Edelstahl
Die Stiftlochbohrung d5 bei den Edelstahl-Rändelmuttern DIN 6303 ist vorgesehen für die Verwendung von Spann- oder Kerbstiften.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 6303 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std