WN980 V M20 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GLEITMO20A2-70
Rubix:3398661
Hersteller:0980220
EAN:4043377124067


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN980 V M20 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmutter, selbstsichernd, Basis DIN 934
Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis DIN 934 A2-70 20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,90 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
108,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm