Referenzen
Ersetzte Ref.:888639
Spartex:ECPAL63ZR
Rubix:555329
Hersteller:007967.00100.0060.000
EAN:4043952519639


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 7967 |
Produktdetails : DIN7967 M6 FST ZN Sicherungsmutter (Palmutter)
DIN 7967 Federstahl galvanisch verzinkt Sicherungsmuttern (Palmuttern) Abmessung: M 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 7967 |
| Zolltarifcode | 73181660 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
27,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm