DIN6303-M6-B Rändelmutter mit Stiftloch, Stahl brüniert
Rändelmutter Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6303-M6-B
Rubix:92582
Hersteller:GN 6303-M6-B
EAN:4045525321878





Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 6303 |
Produktdetails : DIN6303-M6-B Rändelmutter mit Stiftloch, Stahl brüniert
Die Stiftlochbohrung d5 in den Rändelmuttern DIN 6303 ist vorgesehen für die Verwendung von Spann- oder Kerbstiften. Rändelmuttern DIN 6303 mit Bohrung H7 und die Größe M12 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | DIN 6303 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std