Referenzen
Festo:T-22-SW
Rubix:437107
Hersteller:9289
EAN:4052568001810

Produktdetails : T-22-SW Drucktaster
Drucktaster T-22-SW für Grundventile SV, SVS, SVOS. Einbaudurchmesser=22,5 mm, Schutzart=IP40, Betätigungskraft=14 N, Produktgewicht=14 g, Farbe=schwarz
Drucktaster T-22-SW für Grundventile SV, SVS, SVOS. Einbaudurchmesser=22,5 mm, Betätigungskraft=14 N, Produktgewicht=14 g, Farbe=schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | druckknopf aktuator |
|---|---|
| Ausführung | t |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen