40B-2 SD (REN) Rollenkette-Zweifach Renold
SD 40B-2 Zweifach Rollenkette 2.5M in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD40B2X2500
Rubix:1901057



Dokumente
Produktdetails : 40B-2 SD (REN) Rollenkette-Zweifach Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 82,5 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 63,5 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 40b-2 |
| Kettenlänge | 2500 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Art der Platte | rund |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.595,90 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
3.089,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen