40B-2 AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
SD 40B-2 Zweifach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD40B2S107I
Rubix:1901058

Produktdetails : 40B-2 AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,394 g |
|---|---|
| Kette | sd40b2 |
| Kettenteilung | 63,5 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage