32B-2 K SD (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
SD 32B-2 Zweifach Gekröpftes Glied - Lossitz Nr. 12
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD32B2S12I
Rubix:1901048

Produktdetails : 32B-2 K SD (REN) Glied gekröpft mit Splint 12(L) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Gekröpftes Glied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,348 g |
|---|---|
| Kette | sd32b2 |
| Kettenteilung | 50,8 mm |
| Rollendurchmesser | 29,21 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std