20B-1 GL G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
SD 20B-1 Einfach Straight Side Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD20B1GFS11I
Rubix:1901194



Dokumente
Produktdetails : 20B-1 GL G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,041 g |
|---|---|
| Kette | sd20b1 |
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Rollendurchmesser | 19,05 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort