16B-2 AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
SD 16B-2 Zweifach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD16B2S107I
Rubix:1901007

Produktdetails : 16B-2 AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,046 g |
|---|---|
| Kette | sd16b2 |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen