10B-2 GL AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
SD 10B-2 Zweifach Straight Side Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD10B2GFS107I
Rubix:1799767

Produktdetails : 10B-2 GL AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Außenglied 7(A) Renold
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,009 g |
|---|---|
| Kette | sd10b2 |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage